640302 真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)LH GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313334 640302 真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)LH GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313334

真鍮ペーパーホルダー(クラシックシリーズ)LH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54313334 品番 640302
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ゴージャスで繊細な装飾をあしらったクラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
これひとつで存在感もバッチリ!
差込バーは木製で、交換も簡単です。
両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能。
ペーパーが少量になっても、カバーを押さえ、切れるように改良しています。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮+木 金色 質量(g)約474 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×83×70 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする