640447 真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313499 640447 真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313499

真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54313499 品番 640447
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

オフィスや店舗でもイメージを損なわないシンプルなデザインの真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
ペーパー差込バーはバネにて収縮しますので、ペーパー交換も簡単!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 黒色 質量(g)約520 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×150×78 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする