640448 真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313508 640448 真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313508

真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ 注文コード54313508 品番640448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は仕上など9種類から選べます 他の種類を見る

オフィスや店舗でもイメージを損なわないシンプルなデザインの真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
ペーパー差込バーはバネにて収縮しますので、ペーパー交換も簡単!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 パシフィックブルー 質量(g)約520 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×150×78 仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする