640072 真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)SINGLE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313569 640072 真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)SINGLE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313569

真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)SINGLE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54313569 品番640072
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

とてもシンプルなデザインのトイレットペーパーホルダーです。横向きに取り付ければペーパーホルダー、縦向きに取り付ければストッカーとしても使えます。オフィスやSHOPではホルダーの横にこんなストッカーがあるとオシャレな空間が出来上がります。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 金色 質量(g)約280 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×182×73 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする