GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の サニタリー商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の ラバトリー金物・屑入投入口
真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54313587
品番
640122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーが付いていない、これ以上シンプルなものはないくらいシンプルな真鍮製のトイレットペーパーホルダーです。
ペーパーも差し込むだけの簡単デザイン。シャープでクールな印象のトイレに似合います。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約340
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
147×106×57
仕上
真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。