640135 真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313596 640135 真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313596

真鍮ペーパーホルダー(セラミックシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54313596 品番 640135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

清潔感いっぱいの白い陶器と真鍮の組合せが新鮮な、かわいいイメージの真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。
カバー部分が貝殻をイメージした波打つデザインになっています。
紙の交換はバーへ差し込むだけの簡単方式。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 幅(mm)147 金色 質量(g)約400 耐荷重(kg)約2 仕上真鍮クリアー仕上げ 台座径(Φmm)62
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする