東希
東希の テーブルウェア(卓上備品・食器)
東希の グラス・食器・カトラリー
東希の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アピタイザー レッド トールボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54328165
品番
143 40 092
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
直径(Φmm)
75
高さ(mm)
54
材質
陶器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
種類
ボウル
寸法(外径×高さ)(mm)
75×54
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません