山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白香 プレート皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54328917
品番
YA50-1/4405(#1005)
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
240
高さ(mm)
33
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
直径×高さ(mm)
240×33