山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白香 プレート皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
直径(Φmm)
310
注文コード
54328935
品番
YA50-1/4403(#1102)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
直径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
35
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
直径×高さ(mm)
310×35