※バリエーション
山加商店
山加商店の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山加商店の グラス・食器・カトラリー
山加商店の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白香 スープボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54329039
品番
YA50-1/4430(#1022)
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
46
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
容量(mL)
190
種類
スープボウル
直径×高さ(mm)
100×46