UC18YDL2 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 54337089 UC18YDL2 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 54337089 UC18YDL2 急速充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 54337089

急速充電器

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54337089 品番UC18YDL2
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。
持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。
充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。
遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。
現場で便利!エンジン発電機対応。
寒冷地にも強い!使用環境-10〜40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電 仕様冷却:対応、発電機:対応 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)-10〜40 出力電圧(V)14.4、18 冷却方式対応(ファン付) コード2心ビニールコード 充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分) 交流電流(A)12または6 ブザー音あり 充電電圧(V)14.4または18、18 充電電流(A)12.0、6.0、12.0 充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15 出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA) 入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54337089
2023-12-08
用途:
オートバイ安全教室の路上掃除用
末広貿易 様 (サービス業)

充電時間も短く、また、充電量も一目で分かるので大変便利です。

対象商品:
54337089
2023-03-02
用途:
薄い鉄板の穴あけ
ミシマ設備 様 (建設業・工事業)

思っていた以上に早く充電が完了するので助かっています。ちなみに使用しているバッテリーは18ボルト3アンペアです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする