深溝玉軸受 6400番台 開放形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54342165 品番 6403
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)22700 基本静定格荷重Cor(N)10800 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑16000 内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 質量(g)270 ベアリング番台6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする