MOBO
MOBOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MOBOの モバイルバッテリー/充電器
MOBOの AC充電器
Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54344685
品番
AM-PDC63A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体質量(g)
256(AC電源ケーブル含まず)
定格入力電圧(V)
100-240 50/60Hz
本体外形寸法(mm)
W115.6×D100.0×H20.0
アズワン品番
65-0338-50
オス形状
USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ
メス形状
USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート