KFG2H0325-N01 ハーフユニオン KFG2H SMC 54367993

ハーフユニオン KFG2H

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 注文コード54367993 品番KFG2H0325-N01
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は形状・適合チューブ外径など83種類から選べます 他の種類を見る

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65〜260℃(スイベルエルボは-5〜150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8 材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く) 使用温度範囲(℃)-65〜260(スイベルエルボは-5〜150) シール方式シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54368246
2021-12-27
用途:
インク循環
株式会社小森コーポレーション 様 (製造業)

平行ネジGやNPTネジ対応のバリエーションがあれば良い

対象商品:
54368011
2018-10-01
用途:
耐薬品、強酸

樹脂製のものと違い、SUSなので硝酸に使用し、つかえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする