曜日別特売
KFG2L1209-02S エルボユニオン KFG2L SMC 54369357

 

KFG2L1209-02S エルボユニオン KFG2L SMC 54369357
KFG2L1209-02S エルボユニオン KFG2L SMC 54369357

エルボユニオン KFG2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
54369357
品番
KFG2L1209-02S
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
材質
SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
シール方式
シール剤付
適合チューブ内径(Φmm)
9
流体温度(℃)
-65~260(スイベルエルボは-5~150)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする