※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
-
適合チューブ外径(inch)
1/8
ねじ寸法
-
注文コード
54390707
品番
KQB2H01-00
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
-
適合チューブ外径(inch)
1/8
ねじ寸法
-
種類
ストレート
外径D(Φmm)
9
全長L(mm)
25
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
-
CADデータダウンロード