※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
(a)4、(b)6
適合チューブ外径(inch)
-
ねじ寸法
-
注文コード
54390822
品番
KQB2H04-06
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
(a)4、(b)6
適合チューブ外径(inch)
-
ねじ寸法
-
種類
異径ストレート
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
27.2
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
-
CADデータダウンロード