SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ外径(inch)
-
ねじ寸法
G1/4
注文コード
54390847
品番
KQB2H04-G02
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ外径(inch)
-
ねじの種類
G
ねじ寸法
G1/4
種類
ハーフユニオン
外径D(Φmm)
8.7
全長L(mm)
20.6
外径d(Φmm)
17.8
六角対辺H(mm)
19
CADデータダウンロード