※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ外径(inch)
-
ねじ寸法
R1/8
注文コード
54390883
品番
KQB2H06-01S
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ外径(inch)
-
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/8
種類
ハーフユニオン
外径D(Φmm)
11.1
全長L(mm)
18.1
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
12
CADデータダウンロード