SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ外径(inch)
-
ねじ寸法
G3/8
注文コード
54391136
品番
KQB2H08-G03
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ外径(inch)
-
ねじの種類
G
ねじ寸法
G3/8
種類
ハーフユニオン
外径D(Φmm)
13.4
全長L(mm)
24
外径d(Φmm)
21.8
六角対辺H(mm)
22
CADデータダウンロード