※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン KQB2L

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじG1/4 注文コード54391714 品番KQB2L04-G02
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 質量(g)33 適合チューブ外径(Φmm)4 有効断面積(mm2)4.2 寸法L1(mm)14.4 寸法A(mm)20.3 ねじの種類G 寸法D(Φmm)9.1 接続ねじG1/4 寸法L2(mm)22.3 寸法d(Φmm)17.8 寸法M(mm)12.6 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様 六角対辺H(mm)19 ねじ部Oリングシール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
車のメンテナンス等
電気・ガス・熱供給・水道業

信頼できるSMC
小さめの製品ですが造りはやっぱり良いです

対象商品:
54391854
2022-03-24
用途:
エアサスの配管

首振りもあって、大変使い易いです。写真だとそうでもありませんが、全体的にステンレス1色という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする