SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQB2L
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
54391723
品番
KQB2L04-M5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質
無電解ニッケルめっき仕様(黄銅部品)
形状
エルボユニオン
質量(g)
7
適合チューブ外径(Φmm)
4
有効断面積(mm
2
)
3.5
寸法L1(mm)
13.7
寸法A(mm)
16.8
ねじの種類
M
寸法D(Φmm)
9.1
接続ねじ
M5×0.8
寸法L2(mm)
15.2
寸法M(mm)
12.6
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
六角対辺H(mm)
8
ねじ部
シール剤付
CADデータダウンロード