SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQB2L
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
54391811
品番
KQB2L06-M5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質
無電解ニッケルめっき仕様(黄銅部品)
形状
エルボユニオン
質量(g)
9
適合チューブ外径(Φmm)
6
有効断面積(mm
2
)
3.5
寸法L1(mm)
14.7
寸法A(mm)
19
ねじの種類
M
寸法D(Φmm)
11.4
接続ねじ
M5×0.8
寸法L2(mm)
16.3
寸法M(mm)
13.6
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
六角対辺H(mm)
8
ねじ部
シール剤付
CADデータダウンロード