※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン KQB2L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR1/2 注文コード54392037 品番KQB2L10-04S
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
材質無電解ニッケルめっき仕様(黄銅部品) 形状エルボユニオン 質量(g)62.6 適合チューブ外径(Φmm)10 有効断面積(mm2)35.2 寸法L1(mm)21 寸法A(mm)30.4 ねじの種類R 寸法D(Φmm)16.6 接続ねじR1/2 寸法L2(mm)28.5 寸法M(mm)17 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様 六角対辺H(mm)22 ねじ部シール剤付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-07
用途:
車のメンテナンス等
電気・ガス・熱供給・水道業

信頼できるSMC
小さめの製品ですが造りはやっぱり良いです

対象商品:
54391854
2022-03-24
用途:
エアサスの配管

首振りもあって、大変使い易いです。写真だとそうでもありませんが、全体的にステンレス1色という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする