形状エルボユニオン
質量(g)38.2
適合チューブ外径(Φmm)10
有効断面積(mm2)35.2
寸法L1(mm)21
寸法A(mm)27.9
ねじの種類G
寸法D(Φmm)16.6
接続ねじG1/4
寸法L2(mm)26.1
寸法d(Φmm)17.8
寸法M(mm)17
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
六角対辺H(mm)19
ねじ部Oリングシール