隔壁用ユニオン KQG2E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード54394207 品番KQG2E06-00
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど31種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 全長(mm)33.6 質量(g)25.8 寸法L(mm)33.6 ねじ径M14×1 材質(シール)特殊FKM 有効断面積(mm2)13.1 取付穴(mm)15 寸法M(mm)13.6 ねじTM14x1 使用流体温度(℃)-5〜150 六角対辺H(mm)17 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする