※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KQG2E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじ1/4 注文コード54394286 品番KQG2E08-02
参考基準価格(税別)¥5,225 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど31種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類Rc 接続ねじ1/4 材質SUS316 全長(mm)31.3 質量(g)31.2 ねじ径M15×1 材質(シール)特殊FKM 有効断面積(mm2)26.1 寸法L1(mm)31.3 取付穴16 寸法L2(mm)13.1 取付穴(mm)16 寸法M(mm)16.1 ねじTM15x1 使用流体温度(℃)-5〜150 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)19 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする