※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQG2E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
54394313
品番
KQG2E10-00
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(Φmm)
10
材質
SUS316
質量(g)
40.3
寸法L(mm)
37.2
材質(シール)
特殊FKM
有効断面積(mm
2
)
41.5
取付穴(mm)
19
寸法M(mm)
17
ねじT
M18x1
使用流体温度(℃)
-5〜150
六角対辺H(mm)
21
食品衛生法
適合
CADデータダウンロード