※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQG2E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
注文コード
54394347
品番
KQG2E11-00
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
材質
SUS316
質量(g)
50.3
寸法L(mm)
40.4
材質(シール)
特殊FKM
有効断面積(mm
2
)
41.5
取付穴(mm)
20.5
寸法M(mm)
16.6
ねじT
3/4-20UNF
使用流体温度(℃)
-5〜150
六角対辺H(mm)
22
食品衛生法
適合
CADデータダウンロード