※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KQG2E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ3/8 接続ねじ3/8 注文コード54394356 品番KQG2E11-N03
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど31種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(inch)Φ3/8 ねじの種類NPT 接続ねじ3/8 材質SUS316 質量(g)51.7 材質(シール)特殊FKM 有効断面積(mm2)41.5 寸法L1(mm)33.8 寸法L2(mm)13.3 取付穴(mm)20.5 寸法M(mm)16.6 ねじT3/4-16UNF 使用流体温度(℃)-5〜150 対辺H1(mm)21 対辺H2(mm)22 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする