※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KQG2E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ1/2 接続ねじ1/2 注文コード54394401 品番KQG2E13-N04
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど31種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(inch)Φ1/2 ねじの種類NPT 接続ねじ1/2 材質SUS316 質量(g)74.7 材質(シール)特殊FKM 有効断面積(mm2)58.3 寸法L1(mm)41.4 寸法L2(mm)19.1 取付穴(mm)23.5 寸法M(mm)18.5 ねじT7/8-14UNF 使用流体温度(℃)-5〜150 対辺H1(mm)24 対辺H2(mm)26 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする