※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用ユニオン KQG2E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード54394417 品番KQG2E16-00
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど31種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(Φmm)16 材質SUS316 質量(g)87.3 寸法L(mm)42.6 材質(シール)特殊FKM 有効断面積(mm2)113 取付穴(mm)28 寸法M(mm)20.8 ねじTM27x1 使用流体温度(℃)-5〜150 六角対辺H(mm)30 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする