※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQG2E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
16
接続ねじ
1/2
注文コード
54394435
品番
KQG2E16-04
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(Φmm)
16
ねじの種類
Rc
接続ねじ
1/2
材質
SUS316
質量(g)
114.6
材質(シール)
特殊FKM
有効断面積(mm
2
)
113
寸法L1(mm)
40.6
寸法L2(mm)
18.6
取付穴(mm)
28
寸法M(mm)
20.8
ねじT
M27x1
使用流体温度(℃)
-5〜150
対辺H1(mm)
29
対辺H2(mm)
30
食品衛生法
適合
CADデータダウンロード