※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
隔壁用ユニオン KQG2E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
接続ねじ
1/4
注文コード
54394453
品番
KQG2E23-02
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
ねじの種類
Rc
接続ねじ
1/4
材質
SUS316
質量(g)
26.1
材質(シール)
特殊FKM
有効断面積(mm
2
)
3.4
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
14.8
取付穴(mm)
11
寸法M(mm)
12
ねじT
M10x1
使用流体温度(℃)
-5〜150
対辺H1(mm)
17
対辺H2(mm)
12
食品衛生法
適合
CADデータダウンロード