※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン KQG2L

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 接続ねじNPT1/8 注文コード54395573 品番KQG2L01-N01S
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど66種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量。
使用流体温度:-5〜150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(inch)Φ1/8 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 ねじの種類NPT 接続ねじNPT1/8 材質SUS316 質量(g)9 材質(シール)特殊FKM 有効断面積(mm2)3 寸法L1(mm)13.6 寸法A(mm)15.8 寸法D(Φmm)8.3 寸法L2(mm)14.9 寸法M(mm)12 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様 六角対辺H(mm)12 ねじ部シール剤付 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54395957
2020-08-12
用途:
保守点検で使用
サービス業

他メーカーに代わる同じ機能の部品を探していました。
コストパフォーマンスが高く、今後はこの部品にしたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする