※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン KQG2L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ1/4 注文コード54395704 品番KQG2L06-02
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど66種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量。
使用流体温度:-5〜150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/4 材質SUS316 質量(g)18.4 材質(シール)特殊FKM 有効断面積(mm2)11.4 寸法L1(mm)15.9 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 寸法A(mm)21.2 寸法D(Φmm)11.4 寸法L2(mm)20.2 寸法M(mm)13.6 六角対辺H(mm)14 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54395957
2020-08-12
用途:
保守点検で使用
サービス業

他メーカーに代わる同じ機能の部品を探していました。
コストパフォーマンスが高く、今後はこの部品にしたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする