適合チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
ねじの種類M
接続ねじM5×0.8
材質SUS316
質量(g)8.8
材質(シール)特殊FKM
有効断面積(mm2)3.5
寸法L1(mm)14.7
寸法A(mm)19
寸法D(Φmm)11.4
寸法L2(mm)16.3
寸法M(mm)13.6
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
六角対辺H(mm)8
ねじ部シール剤付
食品衛生法適合