画像準備中

チェンジペダル(アルミ)シルバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54449308 品番516-4025821
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様D-TRACKER125.KLX125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54449308
2021-01-04
用途:
KLX125のチェンジペダル交換

KLX125はオフロードモデルだが、安普請の所もあって、チェンジペダルは可倒式ではない。そこで可倒式に交換してみようと思って、購入した。価格は純正よりも1000円程度高い。重量は純正がおよそ180g、この商品がおよそ80gと100g程度軽くなるが、元々の重量が大した重さではないので、軽量化はわずかだ。
 取り付けてみると、スプライン勘合が純正より結構ゆるいので、取付ネジをかなり締め込まないと、きっちりとは付けられない。アルミ製なので、あまり大きなトルクをかけるとネジを切りそうなので、ほどほどに締めて、まめに点検をするようにした。
嵌合部の内側をもう少し深く設計して欲しかった。変速シャフトの先端がペダルより内側になってしまい、締め付けが甘くなる要因にもなっている。
 大きめのオフロードブーツ用に、ちょっと上側にセットしようとすると、シフトアップ時クランクケースに当たってしまうので、セッティングの幅は狭い。
 もっとも気になるのはアルミ製だが、鍛造か鋳造か表示していない点だ。鋳造なら、ぽっくり折れてしまうので、たとえ可倒式でも、転倒には強くない。
 純正の鉄は転倒によって、曲がっても何とかシフト出来るが、ポッキリ折れてしまうとシフトは不可能になる。ハードなアタック系林道には予備として純正ペダルを携帯した方がいいかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする