スーパースロットルパイプ(黒)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54450839 品番 901-1300900
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
適合車種モンキー125(JB02)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-08
用途:
原付の修理
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

ホンダのマグナ50に使いました。動きもスムーズで満足のゆく商品です。

対象商品:
54450823
2022-12-10
用途:
CT125 ハンターカブにグリップヒーター

グリップヒーター取付用に使用。グリップ長は120mmですのでグリップヒーターも120mmで統一

対象商品:
54450823
2022-07-30
用途:
スーパーカブ50用に
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

C50の中古車に使いましたが、ワイヤが引っかかる部分が厚すぎたので少しヤスリで削りました。もともと対象車種でないので仕方ありませんし、純正品より安く買えたので良かったです。

対象商品:
54450839
2021-05-24
用途:
ホンダディオ系のメンテに使用

スロットルパイプの交換には、いつもこの製品を使用しております。製品に問題無しです。

対象商品:
54450823
2020-09-04
用途:
ADV150に取り付けました。

スロットルを握り直さずに全開にするのは、開度が大きすぎてちょっとやり難かったので取り付けてみました。交換は特に問題なくできました。10%ちょっとハイスロになるだけなので、効果があるかなと思いましたが、握り直さずに全開にできるようになりました。

対象商品:
54450823
2021-04-08
用途:
PCX(JF81)に
卸売・小売業

ハンドル交換時に同時取付。メーカー仕様表に対応グリップ長は120mmとありますが、実際はちょっと厳しいです。115mmならジャストだと思います。バーエンドに工夫が必要になります。それ以外は満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする