LEFS32S3A-800-R2A1H LEFS32S3 SMC 54469642

 

LEFS32S3A-800-R2A1H LEFS32S3 SMC 54469642
LEFS32S3A-800-R2A1H LEFS32S3 SMC 54469642

LEFS32S3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード54469642品番LEFS32S3A-800-R2A1H
参考基準価格(税別)¥215,490販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする