クランクシャフトサポートアダプター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54475689 品番01-10-0137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54475689 01-10-0137 72847487 01-10-0137 クランクシャフトサポートアダプター TAKEGAWA(武川) クランクシャフトサポートアダプター TAKEGAWA(武川) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72847539
2024-08-24
用途:
バイクいじり
Hair&Nail TTCare 様 (サービス業)

60KM/hあたりからの振動が減った気がします。ツーリング時にはかなり楽になるような感じがしました。

対象商品:
72847539
2023-08-09
用途:
スーパーカブ高速巡行時
サービス業

取り付け作業自体は難易度は高くないと思います。チェーンテンショナーと一緒に交換しました。エンジン内部のパーツなのでトルク管理などを確実にするためにチェックをしながら作業を進める必要はあります。組み込んだ後エンジンをかけるとダイナモカバーを介してクランクシャフトの振動が伝わり、今まで聞こえなかった音が聞こえてきました。僕のカブは軽二輪化してあるので高速道路などを700kmから800kmくらい高速巡行しましたが振動が減り手の痺れが軽減されました。体感できる程の効果なので耐久性は向上していることが推定できます。軽二輪化して高速を巡行する人にはあった方が良いパーツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする