SENA Technologies
SENA Technologiesの PCアクセサリー
SENA Technologiesの ケーブル
SENA Technologiesの 電源ケーブル
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54492263
品番
OPA-G01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
Parani-SD1000用ACアダプタ(別売り)
用途
製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)
色
黒
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×70×30
変換タイプ
オス - オス