画像準備中

ヘルメットホルダーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54494239 品番08-01-0136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ操作で開閉ができるヘルメットホルダー、専用キー及びスペアキーを製作しました。ノーマルヘルメットホルダーは使用する際シートの開閉が必要となる為、SP武川社では使い勝手を考慮し、国内車輌の多くが採用しているホルダー方式を採用しました。
休憩・再出発時のヘルメットの脱着が容易に行えるようになります。何よりツーリング時、リアシートを積載スペースとしてお使い頂く方には、積載時のシートの開閉は大変な作業を要します。本製品を取り付けることにより、それらのお悩みも気にする事はありません。
Ninja400Rはヘルメットを車両にロックする際、タンデムシートの開閉が必要になり、積載スペースとしては使用出来ません。TAKEGAWAではタンデムステップ上部のフレーム部分に取付け出来るヘルメットホルダーを製作しました。これにより、タンデムシートを積載スペースとして使用でき、ツーリングなどで重宝します。
施錠時にキーが不要なワン タッチロックタイプを採用。

主な適合車種Ninja400R・ER-4N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54494239 08-01-0136 54483179 08-01-0136 ヘルメットホルダーセット TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダーセット TAKEGAWA(武川) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする