LEJB63S3T-1500-S2A2 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB6 SMC 54496267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEJB63S3T-1500-S2A2 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB6 SMC 54496267
LEJB63S3T-1500-S2A2 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB6 SMC 54496267

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1500アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)注文コード54496267品番LEJB63S3T-1500-S2A2
参考基準価格(税別)¥423,890販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

・最大ストローク:3000mm対応
・最大速度:3000mm/s
・最大加減速度:20000mm/S2
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)1500駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ボディサイズ63サイズ(mm)63アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする