曜日別特売
ABEYA01MRD アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK) 54498624

ABEYA01MRD アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK) 54498624
ABEYA01MRD アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK) 54498624
ABEYA01MRD アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK) 54498624
ABEYA01MRD アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK) 54498624
ABEYA01MRD アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK) 54498624

アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
マットレッド
内容量1セット注文コード54498624品番ABEYA01MRD
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。

付属品ステンレスボルトマットレッド質量(g)片側:約95(片側ボルト含む)適合車種YAMAHA YZF-R125・YAMAHA MAJESTYS(SMAX)・YAMAHA マグザム・YAMAHA グランドマジェスティ250・YAMAHA グランドマジェスティ400・YAMAHA T-MAX500 2004-2011・YAMAHA T-MAX530 2012-2018・YAMAHA FZ6 2004-2010・YAMAHA FZ6R 2009-2015・YAMAHA MT-07 2014-2017・YAMAHA XSR700
注意
※ご使用のグリップ・車種によってはワッシャー等で調整する必要な場合がございますのでご注意ください。
※モニターの環境等の理由により画像の色と実物の色が若干異なって見える場合がございます。
※取り付け写真はイメージです。商品のカラーと異なる場合もあります。
※この商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54498536
2022-02-27
用途: SDRで使用
製造業

グリップの色に合わせて黒色を選択してみたが、加工精度や表面処理も今時の純正品の様な品質で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする