スクリーンボルト ウェルナット セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(4セット) 注文コード 54499175 品番 ASB0204GD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
ウェルナット(C550各メーカー純正指定品)はクロロブレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取り付けるとともにゴムの特性を活かした効果が得られます。
ウェルナットは穴径9.6-10.0mmに推奨、板厚0.5mm-5.0mmに推奨

付属品ポリカーボネートワッシャー ゴールド サイズボルト:M5×16mm、ウェルナット:M5×P0.8 適合車種汎用
注意
※モニターの環境等の理由により画像の色と実物の色が若干異なって見える場合がございます。
※取り付け写真はイメージです。商品のカラーと異なる場合もあります。
※この商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする