曜日別特売
ASB0204TM スクリーンボルト ウェルナット セット SPEEDRA(SSK) 54499209

ASB0204TM スクリーンボルト ウェルナット セット SPEEDRA(SSK) 54499209
ASB0204TM スクリーンボルト ウェルナット セット SPEEDRA(SSK) 54499209
ASB0204TM スクリーンボルト ウェルナット セット SPEEDRA(SSK) 54499209
ASB0204TM スクリーンボルト ウェルナット セット SPEEDRA(SSK) 54499209
ASB0204TM スクリーンボルト ウェルナット セット SPEEDRA(SSK) 54499209
ASB0204TM スクリーンボルト ウェルナット セット SPEEDRA(SSK) 54499209
ASB0204TM スクリーンボルト ウェルナット セット SPEEDRA(SSK) 54499209

スクリーンボルト ウェルナット セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(4セット)
チタン
内容量1セット(4セット)注文コード54499209品番ASB0204TM
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
ウェルナット(C550各メーカー純正指定品)はクロロブレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取り付けるとともにゴムの特性を活かした効果が得られます。
ウェルナットは穴径9.6-10.0mmに推奨、板厚0.5mm-5.0mmに推奨

付属品ポリカーボネートワッシャーチタンサイズボルト:M5×16mm、ウェルナット:M5×P0.8適合車種汎用
注意
※モニターの環境等の理由により画像の色と実物の色が若干異なって見える場合がございます。
※取り付け写真はイメージです。商品のカラーと異なる場合もあります。
※この商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする