アルミ製にカラーアルマイト処理を施し、高級感を実現。センターバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC取付ステーが装着可能。アジャスター式でセンターバーの長さが225mm~330mmまで調節可能。(画像をご参照ください)クランプ部はヒンジ式で開閉するので、ハンドルにも簡単装着可能。ハンドル強度の向上だけでなく、ドレスアップパーツとしても効果的。
がっちり取り付けでき、安心感あるチタンカラーだけど、緑色がかってると思う。
自分一人でも装着可能でした。スポーティーなルックスになりました。ありがとうございます。
いい感じの重さと質感で所有感がある。取り付けも簡単で5分もかからない。構造上、中央部に取り付けできないため、どうしても真ん中に何かしらを取り付けたいという方以外にはおすすめできる商品だ。
ハンドルの強化とデザイン性アップの為に購入したがまずまず。