曜日別特売
RK C2050 3M ダブルピッチローラチェーン RK TAKASAGO CHAIN 54512624

RK C2050 3M ダブルピッチローラチェーン RK TAKASAGO CHAIN 54512624
RK C2050 3M ダブルピッチローラチェーン RK TAKASAGO CHAIN 54512624
RK C2050 3M ダブルピッチローラチェーン RK TAKASAGO CHAIN 54512624

ダブルピッチローラチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)31.75
ユニットリンク数96
リンク内幅(mm)9.4
ピン形式リベット形ピン Sローラ形
内容量1本(3m)注文コード54512624品番RK C2050 3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.4ユニットリンク数96ピン形式リベット形ピン Sローラ形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする