岩崎製作所
岩崎製作所の 消火器・消火用品
岩崎製作所の 消防用品
岩崎製作所の 艤装部品
円盤ストレーナー掛け(ウォーターキャッチャー用ブラケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54514593
品番
19WCB00SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
円盤型ポンプストレーナーを壁掛けする際に便利な収納ケースです。
底面に水抜き穴が空いているので、雨水が溜まりません。
日本工業機械様のディスクストレーナーも収納できます。
材質
ステンレス製
幅(mm)
320
高さ(mm)
320
奥行(mm)
80
穴ピッチ(mm)
290
注意
※円盤型ポンプストレーナーは別売りです。